Fluke - CXT1000 Valise de transport durcie modulable, dimensions: 34,3 x 46,5 x 17,8 cm. - CXT1000

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - CXT1000 Valise de transport durcie modulable, dimensions: 34,3 x 46,5 x 17,8 cm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 8

  • hauteur - 465 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969785266

Réf. Sonepar

00131000308

Réf. Fournisseur

CXT1000

Marque

Fluke

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

8

hauteur:

465 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

couleur:

jaune

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Oui

largeur:

343 mm

profondeur:

178 mm

Valise de transport durcie modulable dimensions: 34,3 x 46,5 x 17,8 cm. Hermétique et conçue pour résister aux conditions les plus sévères IP67.