Fluke - CXT170 Malette extremement résistante, pour les Fluke série 110 et 170 - CXT170
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 282 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969472944
Réf. Sonepar
00131947294
Réf. Fournisseur
CXT170
Marque
Fluke
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
282 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
258 mm
profondeur:
133 mm
Les Atouts de l'article:
Incassable, étanche, hermétique, protégée contre la poussière, résistant aux produits chimiques et à la corrosion.


