Fluke - CXT280 sacoche résistante pour les multimètres Fluke série 280 - CXT280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 283 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969472951
Réf. Sonepar
00131947295
Réf. Fournisseur
CXT280
Marque
Fluke
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
283 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
260 mm
profondeur:
135 mm
Les Atouts de l'article:
Incassable; étanche; hermétique; protégée contre la poussière; résistante aux produits chimiques et à la corrosion.


