Fluke - CXT293 Mallette de transport rigide noire pour ScopeMete série 190-III - CXT293

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 2

  • diamètre - 550 mm

  • hauteur - 355 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112029893

Réf. Sonepar

00131202989

Réf. Fournisseur

CXT293

Marque

Fluke

modèle:

boîte à outils

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

2

diamètre:

550 mm

hauteur:

355 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

couleur:

jaune

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

470 mm

profondeur:

180 mm

Mallette de transport rigide jaune IP67 avec compartiments pour ScopeMeter de la série 190-III

Les Atouts de l'article:

La mallette de transport Fluke CXT293 est une mallette de transport rigide pour oscilloscopes portables Fluke ScopeMeter® 190 série III et analyseurs de variateurs de vitesse MDA-500 série III.