Fluke - DAA-16 Adaptateur de test triphasé 16 A cee 5 pôles - DAA-16

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - DAA-16 Adaptateur de test triphasé 16 A cee 5 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V

  • entrée de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • sortie de type connecteur - CEE 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969371681

Réf. Sonepar

00131716810

Réf. Fournisseur

DAA-16

Réf. Commerciale

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

entrée de type connecteur:

technique de fiche de sécurité 4 mm

sortie de type connecteur:

CEE 16 A

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Oui

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

400 V

tension de sortie max.:

400 V

courant d'entrée max.:

4 A

courant de sortie max.:

4 A

indice de protection (IP):

IP20

avec coffret/étui:

Non

degré de pollution:

2

température de fonctionnement:

0...40 °C

longueur:

100 mm

largeur:

70 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Adaptateur de test triphasé 16 A CEE 5 pôles, connexions via cinq prises séparées de 4 mm pour L1, L2, L3, N et PE

Les Atouts de l'article:

DAA-16,16A FICHE CEE TRIPHASÉE AVEC PRISES BANANE