Fluke - DAA-32 Adaptateur de test triphasé 32 A cee 5 pôles - DAA-32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V
entrée de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
sortie de type connecteur - CEE 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969371735
Réf. Sonepar
00131717350
Réf. Fournisseur
DAA-32
Marque
Fluke
type d'adaptateur:
électrique
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
entrée de type connecteur:
technique de fiche de sécurité 4 mm
sortie de type connecteur:
CEE 32 A
peut être utilisé avec un multimètre:
Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Oui
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
tension d'entrée max.:
400 V
tension de sortie max.:
400 V
courant d'entrée max.:
4 A
courant de sortie max.:
4 A
indice de protection (IP):
IP20
avec coffret/étui:
Non
degré de pollution:
2
température de fonctionnement:
0...40 °C
longueur:
120 mm
largeur:
90 mm
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
FICHE CEE DAA-32,3 PHASES AVEC PRISES BANANE


