Fluke - EBC290 chargeur de batterie externe pour BP290 et BP291 - EBC290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 15...23 V
tension de charge - 17.8...17.8 V
fréquence de la tension d’alimentation - 0 Hz
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969580410
Réf. Sonepar
00131958041
Réf. Fournisseur
EBC290
Réf. Commerciale
Fluke
tension nominale (Un):
15...23 V
tension de charge:
17.8...17.8 V
fréquence de la tension d’alimentation:
0 Hz
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
65 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Fluke EBC290 - Chargeur de batterie externe Fluke. Pour charger BP290 ou BP291 en dehors de l'instrument.