Fluke - EI-1623 Jeu de sondes de courant pour testeurs de terre FL1623 - EI-1623


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.01...1200 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 55 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969344234
Réf. Sonepar
00131934423
Réf. Fournisseur
EI-1623
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0.01...1200 A
type de courant:
AC
ouverture de pinces:
55 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
EI-1623, JEU DE PINCES SÉLECTIVES/SANS PIQUET POUR 1623, SE COMPOSE DE EI-162X ET EI-162AC