Fluke - EI-162BN, Tore de courant ouvrant de diamètre 320mm - EI-162BN

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - EI-162BN, Tore de courant ouvrant de diamètre 320mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...3 A

  • type de courant - AC

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • ouverture de pinces - 310 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969344272

Réf. Sonepar

00131934427

Réf. Fournisseur

EI-162BN

Marque

Fluke

plage de mesure du courant/CA:

0.1...3 A

type de courant:

AC

sélection de la plage de mesure:

manuel

ouverture de pinces:

310 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Tore de courant ouvrant de diamètre 320mm pour la mesure de la résistance de terre sélective sur pylône