Fluke - ESBC290-1, Chargeur 1 baie pour caméra ultrasonore série II-900 - ESBC290-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 15...23 V

  • tension de charge - 17.8...17.8 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 0 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • avec fonction décharge - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112067949

Réf. Sonepar

00131206794

Réf. Fournisseur

ESBC290-1

Marque

Fluke

tension nominale (Un):

15...23 V

tension de charge:

17.8...17.8 V

fréquence de la tension d’alimentation:

0 Hz

chargeur rapide:

Non

avec fonction décharge:

Non

longueur:

65 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

44 mm

Chargeur de batterie à baie unique pour batterie Li-ion, pour série ii900

Les Atouts de l'article:

Chargeur de batterie de rechange pour série ii900, universel