fin de vie

Fluke - EVC-13 cable de charge EV type 1 avec cable et connecteur de vehicule - EVC-13

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - EVC-13 cable de charge EV type 1 avec cable et connecteur de vehicule

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969876049

Réf. Sonepar

00131987604

Réf. Fournisseur

EVC-13

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Oui

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

440 V

tension de sortie max.:

430 V

courant d'entrée max.:

10 A

courant de sortie max.:

10 A

indice de protection (IP):

IP54

avec coffret/étui:

Non

degré de pollution:

2

température de fonctionnement:

0...40 °C

longueur:

590 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

67 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Câble de charge EV type 1 avec câble fixe et connecteur de véhicule pour EVA-500-F