Fluke - FLK-075-CLKT HubLot IR 75 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist, - FLK-075-CLKT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Non
largeur - 75 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969495851
Réf. Sonepar
00131949585
Réf. Fournisseur
FLK-075-CLKT
Réf. Commerciale
Fluke
matériau vitre:
autre
à charnière:
Non
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
2 mm
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Hublot IR 75 mm gamme C, Montage rapide (5mn), IP67, Optique multispectrale unique quadrabande
Les Atouts de l'article:
Gagnez du temps et réalisez des inspections électriques infrarouges de manière plus efficace. Une fois le hublot infrarouge Fluke installé, vous n'avez plus besoin de couper le courant ou de retirer les portes de panneau.
Les Atouts de l'article:
Gagnez du temps et réalisez des inspections électriques infrarouges de manière plus efficace. Une fois le hublot infrarouge Fluke installé, vous n'avez plus besoin de couper le courant ou de retirer les portes de panneau.