Fluke - FLK-100-CLKT HubLot IR 100 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist, - FLK-100-CLKT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Non
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969495905
Réf. Sonepar
00131949590
Réf. Fournisseur
FLK-100-CLKT
Réf. Commerciale
Fluke
matériau vitre:
autre
à charnière:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
4 mm
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Gagnez du temps et réalisez des inspections électriques infrarouges de manière plus efficace. Une fois le hublot infrarouge Fluke installé, vous n'avez plus besoin de couper le courant ou de retirer les portes de panneau.