Fluke - FLK-1662 SCH, Testeur d'installations électriques NFC 15-100 - FLK-1662 SCH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Non
essais RCD/FI - Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969766807
Réf. Sonepar
00131000448
Réf. Fournisseur
FLK-1662 SCH
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
affichage de la valeur limite:
Non
essais RCD/FI:
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI:
pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Non
mesure de la résistance d'isolation:
Oui
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:
Non
résistances des planchers et murs isolés:
Non
essais de para surtension:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
mesure de faible résistance avec fonction rampe:
Non
mesure de mise à la terre:
Non
mesure sélective de mise à la terre:
Non
mesure de boucle de mise à la terre:
Non
mesure spécifique de mise à la terre:
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:
Oui
mesure de la résistance interne du secteur:
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:
Oui
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:
Oui
fonction d'analyse RCD/FI:
Oui
essais PRCD type S, type K:
Non
essais IMD et RCM:
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:
Non
essais de champ tournant:
Oui
mémoire de valeurs mesurées structurée:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
imprimante intégrée:
Non
commande à distance de l'appareil d'essai:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un testeur d'installation de base solide. Le Fluke 1662 vous apporte la fiabilité Fluke, la simplicité d'utilisation et toute la puissance de test nécessaire pour les tests d'installation quotidiens