Fluke - FLK-1664FC SCH, Testeur d'installations électriques avancé NFC 15-100 et IRVE - FLK-1664FC SCH

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-1664FC SCH, Testeur d'installations électriques avancé NFC 15-100 et IRVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage de la valeur limite - Non

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969766913

Réf. Sonepar

00131000450

Réf. Fournisseur

FLK-1664FC SCH

Marque

Fluke

indication:

numérique

affichage de la valeur limite:

Non

essais RCD/FI:

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI:

pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Non

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:

Oui

résistances des planchers et murs isolés:

Non

essais de para surtension:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe:

Non

mesure de mise à la terre:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Non

mesure de boucle de mise à la terre:

Non

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:

Oui

fonction d'analyse RCD/FI:

Oui

essais PRCD type S, type K:

Non

essais IMD et RCM:

Non

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:

Non

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

raccordement à une imprimante:

Non

imprimante intégrée:

Non

commande à distance de l'appareil d'essai:

Oui

Testeur d'installations électriques avancé NFC 15-100, NFC 16-600 et IRVE. Tests isolement, continuité, terre, boucle de terre, test DDR (dont type B)