Fluke - FLK-166X-MTC-SCH, Cordon de test prise SCHUKO pour testeurs Fluke 166x - FLK-166X-MTC-SCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 250 V
catégorie de circuit de mesure - CAT II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969781305
Réf. Sonepar
00131000451
Réf. Fournisseur
FLK-166X-MTC-SCH
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
250 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
16 A
Les Atouts de l'article:
Cordon de test principal, schuko (EU).