Fluke - FLK-1775/FPC 3 ANS UE, Fluke Premium Care 3 ans pour analyseur Fluke-1775 - FLK-1775/FPC 3YR EU

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-1775/FPC 3 ANS UE, Fluke Premium Care 3 ans pour analyseur Fluke-1775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112123645

Réf. Sonepar

00131212364

Réf. Fournisseur

FLK-1775/FPC 3YR EU

Marque

Fluke

indication:

graphique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

accu

Analyseur de la qualité d’alimentation triphasé Fluke 1775 avec le programme d’assistance Premium Care 3 ans

Les Atouts de l'article:

En associant l’analyseur de la qualité d’alimentation triphasé Fluke 1775 à Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Les analyseurs de qualité d’alimentation triphasés Fluke 1775 éliminent