Fluke - FLK-1777/FPC 3 ANS UE, Fluke Premium Care 3 ans pour analyseur Fluke-1777 - FLK-1777/FPC 3YR EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112123652
Réf. Sonepar
00131212365
Réf. Fournisseur
FLK-1777/FPC 3YR EU
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
accu
Les Atouts de l'article:
En associant l’analyseur de la qualité d’alimentation triphasé Fluke 1777 à Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Les analyseurs de qualité d’alimentation triphasés Fluke 1777 éliminent la complexité liée à l’enregistrement, au dépannage et à l’analyse de la qualité d’alimentation. Conçu comme une méthode plus rapide et plus simple pour réaliser des études de qualité d’alimentation, le 1777 propose des mesures automatiques, une interface utilisateur et une configuration intuitives, des caractéristiques haut de gamme et une plate-forme de création de rapports simplifiée. L’instrument peut également être alimenté directement à partir du circuit de mesure, ce qui évite d’avoir à chercher une prise électrique ou d’utiliser une rallonge. Le programme d’assistance Fluke Premium Care fournit une couverture supérieure à votre garantie standard pour des éléments tels que : couverture contre les dommages accidentels, étalonnage express et remplacement ou réparation des accessoires endommagés.