Fluke - FLK-1AC-A1-II-5PK, Pack de 5 détecteurs de tension 90-1000V FLUKE-1AC-A1-II - FLK-1AC-A1-II-5PK

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-1AC-A1-II-5PK, Pack de 5 détecteurs de tension 90-1000V  FLUKE-1AC-A1-II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 90...1000 V

  • test de continuité - Non

  • type d'essai - 1 pôle

  • affichage du sens du champ tournant - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969290890

Réf. Sonepar

00131929089

Réf. Fournisseur

FLK-1AC-A1-II-5PK

Marque

Fluke

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

90...1000 V

test de continuité:

Non

type d'essai:

1 pôle

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Oui

longueur:

152 mm

longueur de lame:

9 mm

largeur de lame:

4 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Non

éclairage des points de mesure:

Non

utilisable en cas de précipitations:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Pack économique de 5 détecteurs de tension 90-1000V FLUKE-1AC-A1-II. La détection de phase devient un jeu d'enfants

Les Atouts de l'article:

Pack regroupant 5 Fluke VoltAlert™. Prix spécial permettant d'obtenir cinq VoltAlert™ pour le prix de quatre. Un Fluke pour chaque membre de votre équipe !