Fluke - FLK-289/FVF/IR3000 Kit Fluke-289, interface ir3000 FC, logiciel Flukeview® Forms - FLK-289/FVF/IR3000

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-289/FVF/IR3000 Kit Fluke-289, interface ir3000 FC, logiciel Flukeview® Forms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969799669

Réf. Sonepar

00131000453

Réf. Fournisseur

FLK-289/FVF/IR3000

Marque

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

0,001 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,001 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,01 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,01 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,001 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

999.99 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,001 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

500 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Oui

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

1350 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

100000 µF

plus petite résolution, capacité:

autre

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Oui

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Oui

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Oui

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

afficheur graphique à barres linéaire:

Oui

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

plage de mesure de tension max., CA/CC:

1000 V

résolution minimale, tension CA/CC:

0,001 mV

plage de mesure de courant max., CA/CC:

10 A

résolution minimale, courant CA/CC:

0,01 µA

principe de mesure:

mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Kit composé du multimètre 50.000 pts Fluke-287-EUR, de l'interface IR3000FC et du logiciel FlukeView® Forms

Les Atouts de l'article:

Optimisez votre productivité avec le kit combiné Fluke 289 et FlukeView® Forms.