Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - FLK-3000FC Multimètre numérique TRMS 1000Vac/dc compatible Fluke Connect - FLK-3000FC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-3000FC Multimètre numérique TRMS 1000Vac/dc compatible Fluke Connect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 0.06 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 0.06 A

  • indication - graphique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969692052

Réf. Sonepar

00131000127

Réf. Fournisseur

FLK-3000FC

Marque

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plage de mesure du courant max. CA:

0.06 A

plage de mesure du courant max. CC:

0.06 A

indication:

graphique

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

10 µA

plus petite résolution, courant continu:

10 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

99.99 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

50 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

plage de mesure de la température max.:

28 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

9999 µF

plus petite résolution, capacité:

0,001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP54

afficheur graphique à barres linéaire:

Non

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Multimètre TRMS 6000 points compatible Fluke Connect, 1000 Vac/dc, entées courant 400 mAac/dc, résistance 50 MW, continuité, diode, capacité,fréquence

Les Atouts de l'article:

Multimètre sans fil Fluke3000FC TRMS avec application FlukeConnect® et appel vidéo ShareLive™. Précis; fiable et facile à utiliser; le multimètre sans fil Fluke 3000FC est la solution idéale pour les techniciens professionnels.