Fluke - FLK-393-IRR-PVLEAD, Kit Photovoltaïque Fluke 393FC, irradiance IRR1, cordons MC4 - FLK-393-IRR-PVLEAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.1...999.9 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...2500 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112041222
Réf. Sonepar
00131204122
Réf. Fournisseur
FLK-393-IRR-PVLEAD
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.1...999.9 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...2500 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
34 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1500 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
mémoire de valeur mesurée:
Oui
Les Atouts de l'article:
L´ensemble comprend la pince multimètre TRMS Fluke 393 FC CAT III 1 500 V avec iFlex, l´appareil de mesure d´irradiation Fluke IRR1 et jeux de cordons de mesure pour installations photovoltaïques Pomona Electronics PVLEAD1 et PVLEAD3