Fluke - FLK-729PRO 7M, Calibrateur de pression modulaire automatique module max 70 bars - FLK-729PRO 7M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
interface - Oui
indication analogique en barres - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112030912
Réf. Sonepar
00131203091
Réf. Fournisseur
FLK-729PRO 7M
Marque
Fluke
indication:
numérique
affichage multiple:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
indication analogique en barres:
Non
tension 0 mV ... 100 mV:
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV:
Non
tension 0 V ... 3 V:
Non
tension 0 V ... 10 V:
Non
tension 0 V ... 15 V:
Non
courant 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, courant:
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, source de courant:
0,001 mA
résistance:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type L:
Non
thermo-élément type U:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément RTD:
Non
thermo-élément RTD PT100:
Non
thermo-élément RTD PT1000:
Non
thermo-élément RTD Ni100:
Non
thermo-élément RTD Ni1000:
Non
groupes de fréquence et d'impulsions:
Non
fréquence max.:
0 Hz
mesurer la pression:
Oui
donner la pression (pompe de refoulement ext.):
Oui
fonctions rampe et escaliers:
Oui
mesure et génération simultanées:
Oui
plage de mesure de la tension max. CC:
30 V
plus petite résolution, tension continue:
1 mV
plage de mesure du courant max. CA:
0.024 A
plage de mesure du courant max. CC:
0.024 A
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
logiciel d'étalonnage:
Oui


