Fluke - FLK-A3000FC Module pince de courant TRMS 400 Aac, enregistreur, Fluke Connect - FLK-A3000FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...400 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969692045
Réf. Sonepar
00131000132
Réf. Fournisseur
FLK-A3000FC
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...0 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...400 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
indice de protection (IP):
IP30
mémoire de valeur mesurée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le module de pince de courant AC sans fil Fluke a3000FC fait partie d’une gamme d’outils de diagnostic sans fil qui vous permettent de partager des données de diagnostic à l’aide de l’application Fluke Connect® avec appel vidéo ShareLive™.


