Fluke - FLK-A3003FC Module pince de courant DC 2000 A, enregistreur, Fluke Connect - FLK-A3003FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.1...2000 A
type de courant - DC
ouverture de pinces - 64 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969785273
Réf. Sonepar
00131000309
Réf. Fournisseur
FLK-A3003FC
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.1...2000 A
type de courant:
DC
ouverture de pinces:
64 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
indice de protection (IP):
IP42
mémoire de valeur mesurée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le module de pince de courant 2000A DC sans fil a3003FC Fluke vient compléter la famille d’outils de test sans fil Fluke qui vous permettent d’enregistrer.


