Fluke - FLK-C3003 Sacoche souple 3 compartiments - FLK-C3003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - textile
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 140 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969777841
Réf. Sonepar
00131977784
Réf. Fournisseur
FLK-C3003
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
coffret/mallette
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
140 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
260 mm
profondeur:
310 mm
Les Atouts de l'article:
L'étui souple modulaire à 3 compartiments CNX C3003 est aussi polyvalent que l'équipe d'outils de test sans fil CNX. Une poche intérieure contient des cordons de test et d'autres accessoires.