Fluke - FLK-IRR1-SOL Appareil de mesure de l'irradiation solaire, - FLK-IRR1-SOL

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure de rayonnement - 50...1400 W/m²

  • avec enregistreur de données - Non

  • plage de mesure de la température - -30...100 °C

  • mesure de la température - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969983440

Réf. Sonepar

00131998344

Réf. Fournisseur

FLK-IRR1-SOL

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure de rayonnement:

50...1400 W/m²

avec enregistreur de données:

Non

plage de mesure de la température:

-30...100 °C

mesure de la température:

Oui

capteur de température externe:

Oui

mesure d’inclinaison:

Oui

boussole/repérage des points cardinaux:

Oui

écran à contraste élevé:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Appareil de mesure de l'irradiation solaire jusqu'à 1400W/m2 avec mesure de la température, de l'inclinaison et boussole fourni avec sacoche

Les Atouts de l'article:

Effectuer les mesures critiques nécessaires à l´installation, aux tests, à la maintenance et à la création de rapports des panneaux solaires ou des systèmes photovoltaïques grâce à un seul outil simple d´utilisation.