Fluke - FLK-PMM-7000KA,Module de pression absolue 0 à 70 Bar pour FLK-729PRO 7M - FLK-PMM-7000KA

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-PMM-7000KA,Module de pression absolue  0 à 70 Bar pour FLK-729PRO 7M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - autre

  • plage de mesure - 0...7e+006 Pa

  • pression d’alimentation - 70 bar

  • adapté à l'air - Oui

  • convient pour l'eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112030721

Réf. Sonepar

00131203072

Réf. Fournisseur

FLK-PMM-7000KA

Marque

Fluke

signal de sortie:

autre

plage de mesure:

0...7e+006 Pa

pression d’alimentation:

70 bar

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Non

adapté à l'huile:

Non

convient au glycol:

Non

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

élément de mesure:

membrane

hauteur:

42.5 mm

largeur:

59.6 mm

profondeur:

30 mm

température moyenne (permanente):

0...50 °C

matériau du boîtier/corps:

aluminium

MODULE DE PRESSION FLUKE 729 PRO, ABSOLUE/0 A 1 000 PSI