Fluke - FLK-RSE-MB support de fixation pour caméra infrarouge Fluke série RSE - FLK-RSE-MB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de fonctionnement - 1.5...1.5 cm
ajustable - Non
poids - 0.5 kg
capacité de charge max. - 2 kg
longueur de transport - 15.75 cm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969865326
Réf. Sonepar
00131986532
Réf. Fournisseur
FLK-RSE-MB
Marque
Fluke
hauteur de fonctionnement:
1.5...1.5 cm
ajustable:
Non
poids:
0.5 kg
capacité de charge max.:
2 kg
longueur de transport:
15.75 cm
matériau:
acier
version avec axe:
Non
colonne centrale réglable:
Non
Tête de trépied:
autre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
pieds de trépied avec méthode de serrage:
autre


