Fluke - FLK-RSE-ST support de fixation pour caméra infrarouge Fluke série RSE - FLK-RSE-ST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de fonctionnement - 28...35.5 cm
ajustable - Oui
poids - 2.7 kg
capacité de charge max. - 2 kg
longueur de transport - 25 cm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969868099
Réf. Sonepar
00131986809
Réf. Fournisseur
FLK-RSE-ST
Marque
Fluke
hauteur de fonctionnement:
28...35.5 cm
ajustable:
Oui
poids:
2.7 kg
capacité de charge max.:
2 kg
longueur de transport:
25 cm
matériau:
acier
version avec axe:
Non
colonne centrale réglable:
Non
Tête de trépied:
autre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
pieds de trépied avec méthode de serrage:
autre
Les Atouts de l'article:
Support de fixation pour caméra infrarouge


