Fluke - FLK-SMFT-1000/KIT,Testeur d'installations photovoltaïques complet et accessoires - FLK-SMFT-1000/KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - USB
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
résistance de continuité - 0.2...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité - 200...400 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 5...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112021262
Réf. Sonepar
00131202126
Réf. Fournisseur
FLK-SMFT-1000/KIT
Réf. Commerciale
Fluke
type d'interface:
USB
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
résistance de continuité:
0.2...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité:
200...400 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):
5...1000 V
mesure du courant de court-circuit (Isc):
0.2...20 A
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.2...999 MOhm
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement:
50...1000 V
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
avec affichage:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
compensation de la résistance des cordons de mesure:
manuel
détection de tension externe:
Oui
contrôle de polarité:
Oui
mesure de défaut à la terre:
Oui
mesure d'ensoleillement:
Oui
mesure de la température:
Oui
module de base de données:
Oui
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):
Non
mesure de la résistance interne série (Rs):
Non
mesure du point maximal de puissance (PPM):
Oui
mesure de puissance crête (Ppk):
Non
transposition dans conditions standard d'essais (STC):
Oui
transposition à la température nominale des cellules (NOCT):
Oui
enregistrement de la courbe courant-tension:
Oui
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:
autre
mesure du facteur de remplissage (FF):
Oui
mesure de puissance:
AC/DC
mesure de rendement de l'onduleur:
Oui
avec télécommande:
Non
indice de protection (IP):
IP40
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
longueur:
250 mm
largeur:
125 mm
hauteur:
100 mm
poids:
1.4 kg
poids, bloc d'accus inclus:
1.4 kg
Les Atouts de l'article:
Le testeur multifonction Fluke SMFT-1000/KIT à tracé de courbe I-V vérifie que les systèmes PV fonctionnent à leur puissance de sortie optimale et en toute sécurité. Le SMFT-1000/KIT est conçu pour les professionnels du photovoltaïque fournissant des services d’installation, de mise en service et de maintenance pour les systèmes fonctionnant jusqu´à 1 000 V DC, et fournit une solution complète de mesure pour applications photovoltaïques conforme à la norme CEI 62446-1. Les données de mesure provenant de l’installation sur site solaire et des tests de mise en service peuvent être facilement importées, organisées et analysées pour créer des rapports grâce au logiciel TruTest™ de Fluke sans avoir recours à un ordinateur portable sur site.