Fluke - FLK-SMFT-1000/LITE, Testeur d'installations PV FLK-SMFT-1000 version basique - FLK-SMFT-1000/LITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - USB
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
résistance de continuité - 0.2...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité - 200...400 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 5...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112127940
Réf. Sonepar
00131212794
Réf. Fournisseur
FLK-SMFT-1000/LITE
Réf. Commerciale
Fluke
type d'interface:
USB
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
résistance de continuité:
0.2...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité:
200...400 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):
5...1000 V
mesure du courant de court-circuit (Isc):
0.2...20 A
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.2...999 MOhm
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement:
50...1000 V
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
avec affichage:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
compensation de la résistance des cordons de mesure:
manuel
détection de tension externe:
Oui
contrôle de polarité:
Oui
mesure de défaut à la terre:
Oui
mesure d'ensoleillement:
Non
mesure de la température:
Non
module de base de données:
Oui
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):
Non
mesure de la résistance interne série (Rs):
Non
mesure du point maximal de puissance (PPM):
Non
mesure de puissance crête (Ppk):
Non
transposition dans conditions standard d'essais (STC):
Non
transposition à la température nominale des cellules (NOCT):
Non
enregistrement de la courbe courant-tension:
Non
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:
autre
mesure du facteur de remplissage (FF):
Non
mesure de puissance:
DC
mesure de rendement de l'onduleur:
Non
avec télécommande:
Non
indice de protection (IP):
IP40
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
longueur:
250 mm
largeur:
125 mm
hauteur:
100 mm
poids:
1.4 kg
poids, bloc d'accus inclus:
1.4 kg
Les Atouts de l'article:
Le testeur multifonction Fluke SMFT-1000/LITE permet de vérifier que les systèmes PV fonctionnent en toute sécurité. Le SMFT-1000/LITE est conçu pour les professionnels du photovoltaïque fournissant des services d´installation, de mise en service et de maintenance pour les systèmes fonctionnant jusqu´à 1 000 V DC, et offre une solution complète de mesure pour applications photovoltaïques conforme à la norme CEI 62446-1. Les données de mesure provenant de l´installation solaire sur site et des tests de mise en service peuvent être facilement importées, organisées et analysées pour créer des rapports grâce au logiciel TruTest™ de Fluke sans avoir recours à un ordinateur portable sur site.