Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fluke - FLK-SMFT-1000/PRO,Testeur d'installation photovoltaïque complet logiciel TRUTEST - FLK-SMFT-1000/PRO

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - USB

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • résistance de continuité - 0.2...2000 Ohm

  • intensité en mesure de continuité - 200...400 mA

  • mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 5...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112077856

Réf. Sonepar

00131207785

Réf. Fournisseur

FLK-SMFT-1000/PRO

Réf. Commerciale

Fluke

type d'interface:

USB

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

résistance de continuité:

0.2...2000 Ohm

intensité en mesure de continuité:

200...400 mA

mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):

5...1000 V

mesure du courant de court-circuit (Isc):

0.2...20 A

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.2...999 MOhm

tension d'essai en mesure de résistance d'isolement:

50...1000 V

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

avec affichage:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

compensation de la résistance des cordons de mesure:

manuel

détection de tension externe:

Oui

contrôle de polarité:

Oui

mesure de défaut à la terre:

Oui

mesure d'ensoleillement:

Oui

mesure de la température:

Oui

module de base de données:

Oui

mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):

Non

mesure de la résistance interne série (Rs):

Non

mesure du point maximal de puissance (PPM):

Oui

mesure de puissance crête (Ppk):

Non

transposition dans conditions standard d'essais (STC):

Oui

transposition à la température nominale des cellules (NOCT):

Oui

enregistrement de la courbe courant-tension:

Oui

méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:

autre

mesure du facteur de remplissage (FF):

Oui

mesure de puissance:

AC/DC

mesure de rendement de l'onduleur:

Oui

avec télécommande:

Non

indice de protection (IP):

IP40

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

longueur:

250 mm

largeur:

125 mm

hauteur:

100 mm

poids:

1.4 kg

poids, bloc d'accus inclus:

1.4 kg

Kit testeur d'installation photovoltaïque FLK-SMFT-1000, irradiancemètre IRR2-BTPro, pince 100 Aac/dc, cordons MC4, logiciel TRUTEST, sac de transport

Les Atouts de l'article:

Le testeur multifonction Fluke SMFT-1000/PRO à tracé de courbe I-V vérifie que les systèmes PV fonctionnent à leur puissance de sortie optimale et en toute sécurité. Le SMFT-1000/PRO est conçu pour les professionnels du photovoltaïque fournissant des services d’installation, de mise en service et de maintenance pour les systèmes fonctionnant jusqu´à 1 000 V DC, et fournit une solution complète de mesure pour applications photovoltaïques conforme à la norme CEI 62446-1. Les données de mesure provenant de l’installation sur site solaire et des tests de mise en service peuvent être facilement importées, organisées et analysées pour créer des rapports grâce au logiciel TruTest™ de Fluke sans avoir recours à un ordinateur portable sur site. Le kit SMFT-1000/PRO comprend également le logiciel TruTest™ Advanced et le jeu de cordons de mesure à pince solaire MC4.