Fluke - FLK-TI-SBC3B Base de rechargement double baie pour batterie de caméras IR - FLK-TI-SBC3B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
courant de sortie max. 1 - 2 A
puissance dissipée - 30 W
finition du raccordement électrique - fiche
1ère sortie secondaire pour tension DC - 10...15 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969674386
Réf. Sonepar
00131000080
Réf. Fournisseur
FLK-TI-SBC3B
Réf. Commerciale
Fluke
type de tension d’alimentation:
AC/DC
courant de sortie max. 1:
2 A
puissance dissipée:
30 W
finition du raccordement électrique:
fiche
1ère sortie secondaire pour tension DC:
10...15 V
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
10...15 V
tension de sortie réglée:
Oui
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
102 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
67 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
FLK-TI-SBC3B, BASE DE CHARGE, ALIMENTATION AVEC ADAPTATEURS