Fluke - FLK-TI-SBP3 Batterie Li-On pour séries Caméras IR Professionnelle et Performance - FLK-TI-SBP3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lithium-ion
type - autre
tension nominale - 7.2 V
capacité - 2639 Wh
connecteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969493383
Réf. Sonepar
00131949338
Réf. Fournisseur
FLK-TI-SBP3
Marque
Fluke
modèle:
lithium-ion
type:
autre
tension nominale:
7.2 V
capacité:
2639 Wh
connecteur:
autre
application:
cyclique
bornes frontales:
Non
longueur:
125 mm
largeur:
58 mm
hauteur, borne comprise:
125 mm
poids:
160 kg
température ambiante:
-10...50 °C
Les Atouts de l'article:
FLK-TI-SBP3, BATTERIE INTELLIGENTE 3


