Fluke - FLK-TI-TRIPOD2 Accessoire de fixation pour trépied pour série caméra IR Ti1xx - FLK-TI-TRIPOD2

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-TI-TRIPOD2 Accessoire de fixation pour trépied pour série caméra IR Ti1xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ajustable - Non

  • poids - 0.25 kg

  • capacité de charge max. - 1.5 kg

  • longueur de transport - 13 cm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969623599

Réf. Sonepar

00131962359

Réf. Fournisseur

FLK-TI-TRIPOD2

Marque

Fluke

ajustable:

Non

poids:

0.25 kg

capacité de charge max.:

1.5 kg

longueur de transport:

13 cm

matériau:

autre

colonne centrale réglable:

Non

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

Accessoire de fixation pour trépied pour caméra IR : Ti90 / Ti95 / Ti100 / Ti105 / Ti110 / Ti125

Les Atouts de l'article:

FLK-TI-TRIPOD2, SUPPORT/ACCESSOIRE TRÉPIED MTG, TI100-110-125