Fluke - FLK-TI-TRIPOD3 Acc. de fixation sur trépied pour série caméra IR Ti4xx (TiSxx) - FLK-TI-TRIPOD3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ajustable - Non
poids - 0.1 kg
capacité de charge max. - 1.5 kg
longueur de transport - 13 cm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969668668
Réf. Sonepar
00131000037
Réf. Fournisseur
FLK-TI-TRIPOD3
Marque
Fluke
ajustable:
Non
poids:
0.1 kg
capacité de charge max.:
1.5 kg
longueur de transport:
13 cm
matériau:
autre
colonne centrale réglable:
Non
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
Accessoire de fixation sur trépied pour série caméra IR Ti4xx série Professionnelle (TiSxx série Performance)
Les Atouts de l'article:
FLK-TI-TRIPOD3, TRÉPIED MTG ACCESSOIRE/SUPPORT POUR TI200-TI300-TI400
Les Atouts de l'article:
FLK-TI-TRIPOD3, TRÉPIED MTG ACCESSOIRE/SUPPORT POUR TI200-TI300-TI400


