Fluke - FLK-TI-VISOR3 Acc. pare soleil pour série caméra IR série Ti4xx - FLK-TI-VISOR3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - mécanique
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969668651
Réf. Sonepar
00131000036
Réf. Fournisseur
FLK-TI-VISOR3
Marque
Fluke
type d'adaptateur:
mécanique
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Non
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Oui
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
avec coffret/étui:
Non
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
FLK-TI-VISOR3,PARE-SOLEIL POUR TI200-TI300-TI400


