Fluke - FLK-TI401-PRO 60HZ, Caméra infrarouge 640x480pixels, -20 à 650°C, IFOV 0,93 mRad - FLK-TI401-PRO 60HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 640 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 480 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 640 px

  • résolution d'écran (verticale) - 480 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969909440

Réf. Sonepar

00131990944

Réf. Fournisseur

FLK-TI401-PRO 60HZ

Réf. Commerciale

Fluke

résolution du capteur (à l'horizontale):

640 px

résolution du capteur (à la verticale):

480 px

résolution d'écran (horizontale):

640 px

résolution d'écran (verticale):

480 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

3.5 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

60

sensibilité thermique à 30°C:

0.075 °C

plage de mesure de la température:

-20...650 °C

gamme d'ondes:

7.5...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

34 °

champ de vue (FOV) vertical:

24 °

champ de vue instantané (IFOV):

0.93 m rad

autofocus:

Oui

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Non

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

110...230 V

tension d'entrée CC:

7.2...15 V

consommation d'énergie:

7.5 W

longévité de batterie max.:

3 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

1.04 kg

Caméra infrarouge Fluke Ti401 PRO, 640x480 pixels, FOV 34°H x 24°V, IFOV 0,93mm@1m, -20 à 650°C

Les Atouts de l'article:

Effectuez des inspections thermiques qui fournissent plus rapidement que jamais des résultats fiables. Affichant une résolution de 640 x 480, la caméra Fluke Ti401 PRO offre la robustesse et la facilité d’utilisation que vous attendez des instruments Fluke tout en fournissant des images nettes et des relevés de température très précis. Grâce à sa poignée pistolet, vous pouvez l’utiliser d’une seule main. Ne passez jamais à côté d’un problème avec l’écran LCD de 3,5 pouces (format paysage). Diffusez des données infrarouge et utilisez la caméra à distance avec le logiciel de bureau Fluke Connect.