Fluke - FLK-TIS75+ 9HZ Caméra thermique 384x288pixels, -20 à 550°C, IFOV 1,91 mRad - FLK-TIS75+ 9HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 384 px
résolution du capteur (à la verticale) - 288 px
résolution d'écran (horizontale) - 640 px
résolution d'écran (verticale) - 480 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969946292
Réf. Sonepar
00131994629
Réf. Fournisseur
FLK-TIS75+ 9HZ
Réf. Commerciale
Fluke
résolution du capteur (à l'horizontale):
384 px
résolution du capteur (à la verticale):
288 px
résolution d'écran (horizontale):
640 px
résolution d'écran (verticale):
480 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Non
Ethernet:
Non
diagonale de l'écran:
3.5 pouces
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
9
sensibilité thermique à 30°C:
0.04 °C
plage de mesure de la température:
-20...50 °C
gamme d'ondes:
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
42 °
champ de vue (FOV) vertical:
30 °
champ de vue instantané (IFOV):
1.91 m rad
autofocus:
Non
orientation automatique:
Non
concentration de focus:
Non
avec réduction du bruit numérique:
Non
augmentation de la taille d'image:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Oui
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Oui
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
-10...50 °C
avec laser:
Oui
avec torche intégrée:
Non
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Non
avec alarme électronique:
Non
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Non
tension d'entrée CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'entrée CC:
6...15 V
consommation d'énergie:
8.7 W
longévité de batterie max.:
3.5 h
indice de protection (IP):
IP54
poids:
0.89 kg
Les Atouts de l'article:
La TiS75+ de Fluke propose des fonctionnalités qui vous aideront à relever presque tous les défis rencontrés sur le terrain. Faites de vos projets de programme de maintenance proactive une réalité.