Fluke - FLK-TIX501 9HZ, Caméra infrarouge 640x480 pixels, -20 à 650°C, IFOV 0,93 mRad - FLK-TIX501 9HZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 640 px
résolution du capteur (à la verticale) - 480 px
résolution d'écran (horizontale) - 640 px
résolution d'écran (verticale) - 480 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969909518
Réf. Sonepar
00131990951
Réf. Fournisseur
FLK-TIX501 9HZ
Réf. Commerciale
Fluke
résolution du capteur (à l'horizontale):
640 px
résolution du capteur (à la verticale):
480 px
résolution d'écran (horizontale):
640 px
résolution d'écran (verticale):
480 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Oui
Ethernet:
Non
diagonale de l'écran:
5.7 pouces
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
9
sensibilité thermique à 30°C:
0.075 °C
plage de mesure de la température:
-20...650 °C
gamme d'ondes:
7.5...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
34 °
champ de vue (FOV) vertical:
24 °
champ de vue instantané (IFOV):
0.93 m rad
autofocus:
Oui
orientation automatique:
Non
concentration de focus:
Non
avec réduction du bruit numérique:
Non
zoom numérique:
2
augmentation de la taille d'image:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Oui
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Oui
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
-10...50 °C
avec laser:
Oui
avec torche intégrée:
Oui
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Oui
avec alarme électronique:
Non
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Oui
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Non
tension d'entrée CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
110...230 V
tension d'entrée CC:
7.2...15 V
consommation d'énergie:
7.5 W
longévité de batterie max.:
3 h
indice de protection (IP):
IP54
poids:
1.54 kg
Les Atouts de l'article:
Capturez les images thermiques haute définition requises pour effectuer des inspections de fiabilité, prendre des décisions relatives à la maintenance industrielle, effectuer des tests de diagnostic et des dépannages de bâtiments. Travaillez en vous affranchissant des contraintes associées aux zones difficiles ou peu accessibles grâce à l’écran articulé qui pivote à 240 degrés. Cette conception ergonomique vous permet de tenir la caméra dans une position confortable, même lorsque vous filmez au dessus de votre tête, sur, sous ou autour de cibles peu accessibles.