Fluke - FLK-TL1000/30M, Câble de test de couleur verte,compatible testeur PV SMFT-1000 - FLK-TL1000/30M

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112021293

Réf. Sonepar

00131202129

Réf. Fournisseur

FLK-TL1000/30M

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

10 A

Fil de test en bobine 30 m TL1000/30M

Les Atouts de l'article:

Fil de test en bobine 30 m TL1000/30M Compatible avec le testeur PV multi-fonction et l'analyseur de performance SMFT-1000 ; ce fil de test de 98,4' (30 m) est livré sur une bobine de câble. En outre, il est conforme aux niveaux de sécurité CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 5 A (sur la bobine) et 10 A (entièrement déroulé).