Fluke - FLK-TRUTEST-CD logiciel Fluke Trutest - CD (sans code de licence), - FLK-TRUTEST-CD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
banque de données SQL - intégré
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 2.3 GHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112016626
Réf. Sonepar
00131201662
Réf. Fournisseur
FLK-TRUTEST-CD
Marque
Fluke
compatibilité multipostes, runtime:
Non
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
banque de données SQL:
intégré
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:
2.3 GHz
avec interface OPC, serveur:
Non
avec interface OPC, client:
Non
avec interfaces de programmation:
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Oui
système d'exploitation runtime, autre:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:
Oui
mémoire principale min., système runtime:
2000 Moctet
mémoire principale min., système de projection:
2000 Moctet
extensions industrielles et technologiques:
non disponible
nombre de clients max.:
1
adapté aux clients Web:
Non
gestion des alarmes:
Non
représentation de tendance:
Non
projection en ligne possible:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Non
nombre de langues en ligne/runtime:
5
changement de langue possible:
Oui
nombre de langues de projection/runtime:
5
nombre de langues de surface de projection:
5
avec langage de script Visual Basic:
Non
avec autre langage de script:
Non
bibliothèque de blocs d'objets:
non disponible
système de message:
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes:
intégré
système de rapports/système de protocole:
intégré
fonction diagnostic de processus:
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:
2.3 GHz
convient au système d'exploitation Windows 9:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le logiciel Fluke TruTest a été conçu pour éliminer les problèmes liés à la gestion des données des systèmes électriques traditionnels et à la génération de rapports. Compatible avec d´instruments de test et de mesure Fluke et Beha-Amprobe.


