Fluke - FLK-V3000FC Module enregistreur de tension AC-1000V, Fluke Connect - FLK-V3000FC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLK-V3000FC Module enregistreur de tension AC-1000V, Fluke Connect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 1 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 1 mV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969692014

Réf. Sonepar

00131000142

Réf. Fournisseur

FLK-V3000FC

Réf. Commerciale

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

1 mV

plus petite résolution, tension continue:

1 mV

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

automatique

plus petite résolution, résistance:

autre

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

autre

affichage multiple:

Non

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

plage de mesure de la température max.:

-200 °C

plus petite résolution, mesure température:

autre

mesure de la capacité:

Non

plus petite résolution, capacité:

autre

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

afficheur graphique à barres linéaire:

Non

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Module enregistreur de tension AC 1000 V, 65000 mesures horodatées , Fluke Connect, cordons TL224, pinces-crocos AC285, fixation magnétique

Les Atouts de l'article:

Le module de tension AC sans fil Flukev3000FC fait partie de la famille des outils sans fil; vous permettant de partager des données de test via l'application FlukeConnect® avec appel vidéo ShareLive™.