Fluke - FLK2AC/90-1000V5PK, Pack de 5 Détecteurs de tension FLK2AC 90-1000Vac - FLK2AC/90-1000V5PK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 90...1000 V
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
affichage du sens du champ tournant - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969564441
Réf. Sonepar
00131956444
Réf. Fournisseur
FLK2AC/90-1000V5PK
Réf. Commerciale
Fluke
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
90...1000 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
1 pôle
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Oui
longueur:
153 mm
longueur de lame:
9 mm
largeur de lame:
5 mm
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Non
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
Les Atouts de l'article:
FLK2AC/90-1000V5PK, VOLT ALERT 90-1000V, 5 PACK, ENG, C. FRN, SPN