Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - FLUKE-125B/EU ScopeMeter oscilloscope portable industriel 2x40MHz - FLUKE-125B/EU

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 40 MHz

  • nombre de canaux - 2

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 750 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969814881

Réf. Sonepar

00131000482

Réf. Fournisseur

FLUKE-125B/EU

Marque

Fluke

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

40 MHz

nombre de canaux:

2

plage de mesure de la tension max. CA:

750 V

plage de mesure de la tension max. CC:

750 V

plus petite sensibilité d'entrée:

5 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

plage de mesure du courant max. CA:

750 A

plage de mesure du courant max. CC:

750 A

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

alimentation en courant:

accu

ScopeMeter oscilloscope portable industriel 2x40MHz, avec qualité du réseau électrique et test de l´état des bus, 600 Vrms CAT IV, 10 ns à 500 ns/div

Les Atouts de l'article:

L’oscilloscope portable ScopeMeter® série 120B est la solution la plus robuste pour les applications de dépannage des équipements industriels électriques et électromécaniques, et de maintenance.