Fluke - Fluke 1550C Megohmètre Contrôleur d'isolement 5 kV - FLUKE-1550C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V - Non
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969550918
Réf. Sonepar
00131955091
Réf. Fournisseur
FLUKE-1550C
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
tension d'essai nominale ajustable:
Non
mesure de faible résistance:
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.2...1e+006 MOhm
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V:
Oui
tension d'essai nominale 10 kV:
Non
tension d'essai nominale 15 kV:
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Oui
mesure de la tension:
Oui
essais de para surtension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
détection de tension externe en mode OFF:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
interface:
Oui
Les Atouts de l'article:
Mise à jour de 1742 en 1748