Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - Fluke-1555 FC KIT Kit testeur de résistance d?isolation (10Kv) avec IR3000FC - FLUKE-1555 FC KIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-1555 FC KIT Kit testeur de résistance d?isolation (10Kv) avec IR3000FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Non

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969868846

Réf. Sonepar

00131986884

Réf. Fournisseur

FLUKE-1555 FC KIT

Marque

Fluke

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.2...2e+006 MOhm

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale 10 kV:

Oui

tension d'essai nominale 15 kV:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

Kit testeur d’isolation (10Kv) avec IR3000FC. Livré en mallette rigide IP67, câbles avec pinces crocrodile (rouge, noir, vert) et logiciel FVF

Les Atouts de l'article:

Analysez les tendances, éliminez toute incertitude. Le contrôleur de résistance d’isolement Fluke 1555 vous permet d’effectuer des contrôles d’isolement numériques jusqu’à 10 kV.