Fluke - Fluke-1555/KIT Meghomètre numérique 10000v kit de luxe - FLUKE-1555/KIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-1555/KIT Meghomètre numérique 10000v kit de luxe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Non

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969550970

Réf. Sonepar

00131955097

Réf. Fournisseur

FLUKE-1555/KIT

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.2...2e+006 MOhm

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale 10 kV:

Oui

tension d'essai nominale 15 kV:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

Kit luxe testeur d’isolation (10Kv). Livré en mallette rigide IP67, câbles avec pinces crocrodile (rouge, noir, vert) et logiciel FVF

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur de résistance d’isolement Fluke 1555 vous permet d’effectuer des contrôles d’isolement numériques jusqu’à 10 kV. Il convient donc parfaitement aux contrôles d’équipements haute tension.