Fluke - Fluke-1623-2 - Contrôleur basique de la résistance de la prise de terre - FLUKE-1623-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Non
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969666848
Réf. Sonepar
00131934032
Réf. Fournisseur
FLUKE-1623-2
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
mémoire interne:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
mesure de faible résistance:
Non
mesure sélective de mise à la terre:
Oui
imprimante intégrée:
Non
affichage de la valeur limite:
Non
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Non
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
tension d'essai:
48...48 V
courant de test:
50...50 A
fréquence des tests:
128...128 Hz
indice de protection (IP):
IP56
Les Atouts de l'article:
Le testeur de terre Fluke 1623-2 permet de mesurer les résistances des boucles de terre en utilisant uniquement des pinces. Deux pinces sont placées autour de la tige de terre, et chacune d’elles est reliée au testeur.